Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A2 paslanmaz çelik, 21H, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder
İpucu:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
ISO 4028, DIN 915'in yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!