Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Pimli setskur, iç altı köşe
Pimli setskur, iç altı köşe - 1
Pimli setskur, iç altı köşe - 2
Pimli setskur, iç altı köşe - 3
Pimli setskur, iç altı köşe - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pimli setskur, iç altı köşe

ISO 4028, çelik 45H, galvanize, mavi pasifize (A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

130 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Not

Sertlik sınıfı 45H, 450 HV sertliğe tekabül eder



Çelik setskurlar, yalnızca sıkıştırma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.



ISO 4028, DIN 915'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.