Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Konik iç altı köşeli setskur
Konik iç altı köşeli setskur - 1
Konik iç altı köşeli setskur - 2
Konik iç altı köşeli setskur - 3
Konik iç altı köşeli setskur - 4
Konik iç altı köşeli setskur - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Konik iç altı köşeli setskur

ISO 4026, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz

Ürün açıklamasını okuyun

130 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Not

Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.



ISO 4026, DIN 913'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.