Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tam boy dişli anahtar başlı cıvata
ISO 4017 çelik, 8.8U sıcak daldırmalı galvanize (TZN)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yüzey koruması uygulanmadan (DIN EN ISO 10684) önce tolerans sınıfı 6AZ'de (diş boşluğu), daha düşük diş boyutuyla üretilmiştir.
- Cıvatalar sıcak daldırma çinko kaplama işleminden sonra ISO uyumludur.
- Cıvatalar daha büyük dişli somunlarla kullanılmamalıdır. Bu, cıvatalı bağlantıda sorunlara yol açabilir ve bağlantıda sorunlar ile karşılaşmaya neden olabilir.
CE işaretli kontrollü yapı ürünleri => DIN EN 15048-1'e uygun SB setleri şu parça ön kodlarıyla tedarik edilebilir: 00594.. (anahtar başlı cıvatalar) ve 00595.. (anahtar başlı tam boy dişli cıvatalar).
ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!