Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe başlı vida, şaftlı ISO 4014, çelik 8.8U, sıcak daldırma galvanizli
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yüzey koruması uygulanmadan (DIN EN ISO 10684) önce tolerans sınıfı 6AZ'de (diş boşluğu), daha düşük diş boyutuyla üretilmiştir
- Cıvata, sıcak daldırmalı galvanizleme işleminden sonra ISO uyumludur
- Büyük dişli somunlarla kullanmayın. Bu, vidalama sorunlarına neden olabilir ve bağlantının başarısız olmasına neden olabilir
ISO 4014, DIN 931'in yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!