Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yarım diş altıköşe başlı cıvata
ISO 4014 paslanmaz çelik A4-50 ve A4-70, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
ISO 4014, DIN 931'ün yerini alır | Bazı uyumluluklar vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir. M24 nominal boyutu dahil A4-70 mukavemet | M27 nominal boyutu A4-50 kalite değerindedir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!