Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yarım diş altıköşe başlı cıvata
ISO 4014, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
ISO 4014, DIN 931'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!