Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Mineral yağlar
- Alifatik ve aromatik hidrokarbonlar
- Klorlu hidrokarbonlar
- Konsantre ve seyreltilmiş asitler
- Zayıf alkaliler
FKM O-ringler, kullanılan tipe bağlı olarak +200°C'ye kadar mükemmel sıcaklık direnci ve -40°C'ye kadar düşük sıcaklık direncinin yanı sıra yüksek mekanik değerler ve geleneksel sentetik kauçuklardan çok daha üstün, mükemmel yıpranma direnci sağlar.
FKM O-ringler şunlara karşı dirençli değildir:
- Su buharı
- Sıcak su
- Glikoller (ör. fren hidrolikleri)
- Polar çözücüler
- Düşük moleküler organik asitler
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!