Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1
FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1 - 1
FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1

FKM 70 Shore B

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

FKM/FPM kauçuktan yapılmış O-ringler aşağıdakilere karşı mükemmel dirence sahiptir:
  • Mineral yağlar

  • Alifatik ve aromatik hidrokarbonlar

  • Klorlu hidrokarbonlar

  • Konsantre ve seyreltilmiş asitler

  • Zayıf alkaliler


FKM O-ringler, kullanılan tipe bağlı olarak +200°C'ye kadar mükemmel sıcaklık direnci ve -40°C'ye kadar düşük sıcaklık direncinin yanı sıra yüksek mekanik değerler ve geleneksel sentetik kauçuklardan çok daha üstün, mükemmel yıpranma direnci sağlar.

FKM O-ringler şunlara karşı dirençli değildir:
  • Su buharı

  • Sıcak su

  • Glikoller (ör. fren hidrolikleri)

  • Polar çözücüler

  • Düşük moleküler organik asitler