Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altı kanallı baş ile Mercimek Başlı Vida ISO 14583, A4-70 paslanmaz çelik, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Montaj verimliliğinde artış
Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin altıgen ekleme bağlantılarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine bağlantı yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:
- Daha az alet aşınması
- Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından alet kaymaz
- Yüzey kaplamasında hasar olmaz
- Sallantı olmaz
- Vida güvenle yerine oturur
Altı kanallı bağlantıların DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir
- Sonuç olarak altı kanallı başlı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!