Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 1
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 2
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 3
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 4
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

Comprehensive assortment of black flat head screws in accordance with DIN EN ISO 14583 with the common screw sizes from M4 x 6 mm to M8 x 30 mm

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller