Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Altı kanallı (TX) havşa başlı vida
Altı kanallı (TX) havşa başlı vida - 1
Altı kanallı (TX) havşa başlı vida - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altı kanallı (TX) havşa başlı vida

ISO 14581, çelik 08.8, çinko kaplamalı, mavi pasifize (A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

114 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Montaj verimliliğinde artış



Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin silindirik imbus kafalarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine kafa yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:


  • Daha az aşınma

  • Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından sıkma ucu kayma yapmaz

  • Yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • Sallantı, boşluk olmaz

  • Bits uç yerine tam oturur


Altı kanallı (TX) kafaların DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir


  • Sonuç olarak altı kanallı (TX) kafalı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir

Not
  • ISO 14581 havşa başlı cıvatalardaki baş boyutları ISO 7721 uyarınca ölçülmüştür

  • Kısa boylu bazı cıvatalar tam dişlidir, bkz. ISO 14581

  • ISO 14581 uyarınca vida başları için havşalar DIN 15065 ile uyumlu olmalıdır