Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
TX kafalı imbus
TX kafalı imbus - 1
TX kafalı imbus - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

TX kafalı imbus

ISO 14579 A2-070 paslanmaz çelik, düz

Ürün açıklamasını okuyun

138 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Not

Montaj verimliliğini arttırır



TX bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin silindirik imbus kafalarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine kafa yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:


  • Daha az el aleti aşınması

  • Temas kuvveti optimum şekilde uygulandığından, el aleti kaymaz

  • Yüzey kaplamada hasar olmaz

  • Sallantı olmaz

  • Cıvata, güvenle yerine oturur


TX kafalarının DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir


  • Sonuç olarak, TX kafalı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir