Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Hidrolik manuel sıkıştırma pensesi B12
Hidrolik manuel sıkıştırma pensesi B12 - 1
Hidrolik manuel sıkıştırma pensesi B12 - 2
Hidrolik manuel sıkıştırma pensesi B12 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hidrolik manuel sıkıştırma pensesi B12

Sıkıştırma pensesi, tel kablo terminalleri için, çanta içinde, sıkıştırma çeneleri yok

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Maksimum 6 mm tel kabloya kadar kelepçeleri ve terminalleri sıkıştırmak için uygun hidrolik el tipi pense.



Pres, aşağıdaki aralıktaki terminaller için uygundur:


  • M5 ila M12 çatal ve M6 ila M12 geçiş ile liftin gerdirme

  • Tel kablo çatal terminalleri, M4 ila M12

  • MINI çatal terminal, M6 ila M10 erkek dişli ve M6 ila M8 ile dişi dişli

  • Mercimek başlı terminal, Ø 3 mm ila 6 mm kablo için

  • Tel kablo çatal terminali, Ø 2 mm ila 6 mm kablo için