Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- 2 parçalı tutma sapı
- Bıçak: Mıknatıslı yuvarlak bıçak, parlak krom kaplamalı
- Uç: DIN 3126-D 6.3.
- Optimum güç aktarımı ve rahat kullanım için çok ince hazneli tornavida
- İstenen bits ucu hızlı şekilde bulmak için uzatılabilir, döndürülebilir hazne
- Basit yeniden doldurma için 1/4 inç standart bits uçlar
- Würth renkli kodlama sistemini kullanarak hızlı bits uç bulma
- Klik sesi, bits uç haznesinin güvenle kilitlendiğini doğrular
Hazneli tornavida farklı ekipmanla birlikte temin edilebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!