Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı tel fırça makinesi DBS 3500
Taban koruyucularını, yalıtım malzemelerini, boyayı, pas ve folyoları temizlemek için zaman tasarruflu fırça sistemi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Geleneksel yöntemlere göre avantajları: (ör. naylon zımpara diski, taç zımparalar, tırtıklı kilit rondelaları):
- Çalışma alanlarında ısınma olmaz
- Takımlar kirlenmez veya tıkanmaz
- Fırçalar için daha uzun kullanım ömrü
- Önemli ölçüde daha uzun fırça süreleri
- Farklı çalışma türleri sayesinde farklı uygulama alanları
- Son derece hafif ve kullanışlı tahrikli makine
- Onarım işleri sırasında kaynak dikişlerini temizlemek, araç kaportalarından boya ve pas sökmek ve tamir saclarında koruyucu boyayı sökmek için uygundur
- 23 mm'lik telli fırçalar daha geniş alanlarda kullanım için idealdir
- 11 mm'lik telli fırçalar son derece iyi performansları ve erişilemeyen alanlarda kullanım kolaylıklarından dolayı öne çıkarlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!