Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı kartuş tabancası, juniorfix
Kartuş ürünleri uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Kullanımı kolaydır
Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım
Tutma sapındaki ayar mekanizması sayesinde malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir
Tetik aracılığıyla malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir.
Optimum hareket
Hızlı tetikleme valfinde sönümleyici
Örn. hava besleme parçalarının korunması ve basit temizlik
Tamamen kapalı muhafaza
Havalı kartuş tabancaları için ortalama tüketim yaklaşık 7,2 litre/dakikadır.
Dikkat: Sızdırmazlık maddelerini uygulamak için maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!