Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç H
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç H - 1
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç H - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç H

Maksimum torkuna hızlı bir şekilde ulaşan güvenilir ve güçlü darbeli vidalama makinesi

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Önerilen maksimum cıvata boyutu: M15



Alüminyum gövdeli sağlam ve iyi dengeli cihaz


Uzun kullanım ömrü ve optimum denge dağılımı



Kauçuk kaplama, ergonomik tutma sapı, kolay sağ/sol yön değiştirebilme ve kontrol edilebilir tetik


  • Tutma sapı çalışma sırasında soğumaz

  • Cihaz kolay kullanıma sahiptir


4 kademeli ayarlanabilir sıkma torku


  • Sıkmak için sağa döndürün

  Kademe1: Yaklaşık 70 Nm Kademe 2: Yaklaşık 120 Nm Kademe 3: Yaklaşık 280 Nm Kademe 4: Yaklaşık 420 Nm
  • Gevşetmek için sola döndürün

maks. 569 Nm

6 lamelli motora sahip, yağ haznesinde, yüksek kaliteli darbeli pim mekanizması


  • Sürekli yağlama sayesinde daha uzun kullanım ömrü

  • Neredeyse titreşimsiz


N/A

Not

ORSYfleet filo yönetimi sisteminde mevcuttur



Düzenli olarak kullanıldığında makinenin basınçlı hava beslemesi yardımıyla her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir



Çalışma torku, genellikle ortalama çalışma koşullarında elde edilen torktur. Bu tork, oldukça değişken ortam koşullarına (hava basıncı, hortum çapı, kirlenme vs.) bağlıdır.