Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı çivi çakma makinası, DSN 5090 22°
Powerful pneumatic nailer for processing round-head strip nails at a 21–22° angle, with a diameter of 2.9–4.1 mm and a length of 50–90 mm
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!