Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hassas tornavida, Philips PH
Elektrikli ve hassas mekanik işlerde tüm ince ve hassas bağlantılar için ideal
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Daha büyük parmak girintili döndürülebilir merkezleme başlığı
Saatçiler açısından en elverişli çalışma için
Merkezleme kapağı bir vida sembolü ve boyut ile işaretlidir
Kolay ve hızlı ayırt etme
Büyük, yumuşak kavramalı parçaları olan çok parçalı tutma sapı
Rahat ve hoş kullanım
Güç alanı
Tam el pozisyonunda hızlı dönüş için
Yüksek tavlanmış özel çeliklerden yapılan krom kaplama şaftlar
Optimum korozyon koruması
Siyah Uç
Hassas geçme
Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı
Uç: ISO 8764-PH, Siyah Uç
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!