Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hassas tornavida seti TX
7 parça, elektrikli ve hassas mekanik işlerinde tüm ince ve hassas vidalar için ideal
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Saat üretiminde optimize edilmiş çalışma için
Geniş parmak girintili döner merkezleme kafası
Kolay ve hızlı tanıma
Vida sembolü ve boyutu ile işaretli merkezleme kapağı
Konforlu ve verimli kullanım
Geniş, yumuşak kavramalı komponentlere sahip çok komponentli tutma sapı
Tam el pozisyonunda hızlı döndürme için
Hızlı etkili döndürme alanı
Optimum korozyon koruması
Yüksek oranda ısıl işlemden geçirilmiş özel çelikten krom kaplamalı bıçaklar
Hassas kalıp
Siyah Uç
Şaft: Dairesel şaft, desenli krom kaplamalı
İçindekiler: 7 parça
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!