Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Şerit çiviler ve gaz kartuşu NG CS-2
DIGA CS-2 Power ile uyumlu 2,6 mm yüksek kaliteli kademeli çivi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Bir paket içeriği 800 çivi ile bir gaz kartuşu içerir
Alçıpan uygulamalarında U profillerinin sabitlenmesi için
Tesisat uygulamaları, alçıpan uygulamalarında vs. gerçekleştirilen beton üzerinde (≤ C40/50) DIN/EN 206-1 ve DIN 1045 ve çelik ve boşluksuz tuğladan yapılmış örme duvarlar ile uyumlu sabitleme
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!