Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanma süresi
- Kabarcıkta kalıcı olarak basılmış işaretleme çizgileri olan akrilik cam seviye bloğu
Sıvı rengi solmaz, değişken sıcaklıklarda maksimum hassasiyet
- Floresan baloncuk sıvısı, UV radyasyonuna son derece dirençli
Temizlemesi çok kolay
- Gümüş rengi ince toz kaplama sayesinde çok pürüzsüz yüzey
Yüksek ölçüm doğruluğu olan sağlam tasarım
- Darbeye dayanıklı tapalar su terazisi profilini deforme olmaya karşı korur
- Su terazisinde, 0,029° = 0,5 mm/m'lik normal bir konumda ölçüm hassasiyeti bulunur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!