Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSCo thread mould DIN 2174 Inox 6HX TiN MF
For throughhole and base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10%.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!