Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Punta kaynak frezesi HSCO pnömatik aletler için
Punta kaynak frezesi HSCO pnömatik aletler için - 1
Punta kaynak frezesi HSCO pnömatik aletler için - 2
Punta kaynak frezesi HSCO pnömatik aletler için - 3
Punta kaynak frezesi HSCO pnömatik aletler için - 4

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Punta kaynak frezesi HSCO pnömatik aletler için

Her türlü araçta 850 N/mm2'ye kadar mukavemete sahip kaporta panellerinde pnömatik makinelerle nokta kaynaklarını çürütmek için ekonomik, standart punta çürütme matkap ucu

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Zorlu frezeleme koşulları için ekstra dengeli uç geometrisi



Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi



Nokta kaynaklarında matkap ucunun mükemmel merkezlenmesi ve hassas delik delme performansı


115° merkezleme ucu



Çapaksız frezeleme


Kesici kenarlarda 180° uç açısı



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir