Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kaynak noktası keskisi Spotle TH-902 HSCo Longlife için
Kaynak noktası keskisi Spotle TH-902 HSCo Longlife için - 1
Kaynak noktası keskisi Spotle TH-902 HSCo Longlife için - 2
Kaynak noktası keskisi Spotle TH-902 HSCo Longlife için - 3
Kaynak noktası keskisi Spotle TH-902 HSCo Longlife için - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kaynak noktası keskisi Spotle TH-902 HSCo Longlife için

Her türlü araçta 1.200 N/mm2 değerine kadar yüksek mukavemetli kaporta panellerinde pnömatik Spotle TH-902 ve T-575 makinelerle punta kaynaklarını çözmek için Magma çok katmanlı kaplamalı son derece dayanıklı punta kaynak frezesi

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Special magma çok katmanlı kaplama


  • Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanma süresi

  • Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanma süresi (800°C'ye kadar ısıya dirençli), ör. TiN

  • Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla %50'ye kadar daha yüksek kesme hızı


Zorlu frezeleme koşulları için ekstra dengeli uç geometrisi



Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanma süresi için optimize edilmiş uç geometrisi



Nokta kaynakta freze bıçağının mükemmel bir şekilde merkezlenmesi ve hassas frezeleme


115° merkezleme ucu



Çapaksız frezeleme


Freze köşelerinde 180° tepe açısı



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı