Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSCo TiN Speedtap Inox thread former with IC
For throughhole and base thread. Ideal for stainless Cr-Ni steels ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10%.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!