Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HHS grubu ürünleri ön temizleyicisi HHS® Clean
son derece etkili ön temizleyici + yapışma takviyesi (primer fonksiyonu) özelliği ile HHS yağlama grubuna uygundur.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Derinlemesine temizleme performansı
- Hızlı ve etkili
- En inatçı kirleri kolayca çıkarır
Temel tutunma fonksiyonu
- Yağlayıcının yapışmasını artırır
- Yağlama aralıklarını uzatır
- Zaman ve para tasarrufu sağlar
Kısa havalandırma süresi
- Uygulama yapılan ekipmanlar için kısa arıza süreleri
- İkinci bir uygulama gerekmez
Çeşitli yüzeyler ile iyi malzeme uyumluluğu
- Son derece geniş uygulama aralığı
- Contalara zarar vermez
Doğrudan püskürtme işlemi için püskürtme fıskiyesi
Kirli parçaların hedeflenmiş ve hassas temizliği
Aseton içermez, AOX içermez ve silikon içermez
Kaba ve kirlenmiş gres, yağ kalıntıları, reçine, mum ve çok daha fazlası gibi ağır derecede kirli yağlama noktalarına ön uygulama yapmak içindir.
Kirli yüzeye HHS Clean püskürtün, böylece yüzey tek işlemde temizlendiği için ikinci bir işleme gerek kalmaz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!