Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HHS® tutunma özellikli yağlayıcı 5000
Sıcaklığa karşı son derece dayanıklı, tam sentetik PTFE katkılı nüfuz edici yağ
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Güvenilir yağlama
- Yağlama yağının etki etmesi gereken alanlara erişir (mükemmel sızma özellikleri)
- Görünmeyen yağlama noktaları için idealdir
Aşınma emniyeti
- Katı yağlama maddesi içerir - PTFE
- Gres yağı giderildikten sonra PTFE yağlama işlevini yapar (acil durum çalışma özelliği)
- Yüksek sıcaklıktaki yükler için kalıcı kayma önleyici koruyucu tabaka
Uzun süreli yağlama etkisi sayesinde güvenlik
- Korozyona karşı güvenilir ve uzun süreli koruma
- +200°C'ye kadar ve kısa süreliğine +250°C'ye kadar oksitlenmez (sertleşmez)
- Karbonlaşma kalıntıları yoktur
Güvenli uygulama
- Plastikler, O-ringler ve X-ringler ile uyumludur
- Boyalı yüzeylere zarar vermez
Püskürtme suyuna ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Silikon, reçine ve asit içermez
Günlük kullanımda optimum yağlama güvenliği sağlar.
En küçük boşluklarda ve yüksek sıcaklık yükü altındaki, örn. kelebek valf mafsalı, iç yataklar, kızgın sıcaklıkta çalışan zincirler ve kızaklı rayları vb. yerlerin yağlanması için uygundur.
Piyasada mevcut mineral yağ bazlı yağlama maddelerinde yağlama filminin aşındığı yerlerde ( örn 120°C'de,kırmızı eğri) , Würth HHS® 5000 daha uzun bir yağlama etkisi (yeşil eğri) ''güvenli yağlama'' sağlar. Bu sayede uzun süreli bir yağlama etkisi sağlanır ve günlük işlerde son derece etkili güvenlik sağlanır. Uzun süreli yağlama etkisi sadece temiz ve ön işlemi yapılmış bir yüzey için mümkündür.
Bu nedenle her uygulamadan önce HHS® Clean, art. no. 0893 106 10 ile derinlemesine ve titiz ön temizlik yapılmasını öneriyoruz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!