Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 2000
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 2
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 2000

Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yüksek basınca dayanıklı


Mükemmel gürültü ve titreşim emilim özelliğine sahip olağanüstü yırtılmaz yağ tabakası



İyi sürünme özelliği


  • Küçük boşluklar için mükemmel yağlama özellikleri

  • Korozyona karşı güvenilir koruma


Yapıştırıcı


Yağlayıcı, çevrilen ve dönen parçalarda santrifüje karşı dirençlidir



İyi malzeme uyumluluğu


O ve X-ring ile uyumlu olduğu gibi plastiklerle de uyumludur. Boyalı alt yüzeylere zarar vermez.



Sıçrayan suya, tuzlu suya, zayıf asitlere ve alkalilere karşı dirençlidir



Silikon, reçine ve asit içermez

Not

Yüksek basınçlı yüklere karşı direnç


Yüksek basınç yükü ve taban gövdesinin kesme hareketlerine rağmen HHS 2000'in yağlama tabakası aktif kalır ve kopmaz. Karşı parçayı ana gövdeden güvenli bir şekilde ayırır ve böylece yüksek basınç yükleri altında ideal bir aşınma koruması sağlar. Bu sadece kirden tamamen arınmış yağlama noktalarında mümkündür, bundan dolayı her uygulamadan önce yüzeyi HHS Clean, ürün no. 089310610 ile derinlemesine ve dikkatle temizleyin.