Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İçindekiler:
- 4 mm güvenlik test kabloları, silikon izoleli, l = 1 m; kesit 1,0 mm²; nominal akım 19 A; -80°C ile +150°C arasında sıcaklığa dayanıklı. Bir taraf düz güvenlik fişi ile, diğer taraf köşeli 4 mm güvenlik fişi ile.
- Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli
- Takılabilir güvenlik test uçları, paslanmaz çelik, sert, ayrı IC'lere kılavuz çekmek için uç koruyucu başlıklı (2,54 mm aralık)
- Güçlü dış izoleli çeneleri olan takılabilir güvenlik çenesi kılavuzu. Nominal akım/voltaj: 16 A/1000 V CAT III
- Teslimat kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah model
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!