Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Tüm yaylı 4 mm konnektörlere takılabilir
- Esnek, silikon izoleli şaft ile yaylı kablo kelepçesi
- Nominal akım/voltaj: maks. 4 A/1000 V CAT III
- Çok yüksek ısı direnci
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!