Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
13 sürümlü 13 ürün bulundu
For safe and easy transport, suitable for the base of the hazardous materials cabinet type 90
Only in conjunction with type 90 hazardous materials tall cabinet for rechargeable batteries
For forwarding alarm messages from the cabinet by voice call or SMS
Shelf divider, powder-coated RAL 3020
The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
Floor tray 30 litres in accordance with StawaR
No exhaust air duct required and the cabinet can be set up flexibly
The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site
Ensures non-hazardous air at workstations by capturing released vapours and gases at the point of origin
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.