Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Güçlü yan keski DIN ISO 5749
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde güç tasarrufu sağlayan, temiz kesme işlemi
- Yüksek kaliteli takım çeliği, maksimum yükler altında bile uzun kullanım ömrü ve kesme yüzeylerinin kalitesini artırır
- Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz 2 bileşenli konforlu tutma sapı
- İndüktif olarak sertleştirilmiş hassas kesme çeneleri
- Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
- Mafsal: Bindirme mafsalı, perçinle birleştirilmiş
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!