Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Gres yağı WGF 130

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Gres yağı WGF 130

Yüksek performanslı yağlayıcı gres

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Molibdendisülfit (MoS2) içeren lityum ile sabunlaştırılmış gres

  • Yük altında çalışan yüzeyler üzerinde gres kendiliğinden mukavemetli bir yağlayıcı film oluşturur

  • Çalışmaya başlama şartlarını önemli ölçüde iyileştirir

  • İlave acil durum yağlaması sağlar

  • Sürtünmeyi azaltır ve bu sayede aşırı aşınmayı engeller

  • Yağlama süresini uzatır

  • Korozyona karşı korur

  • Suya karşı dirençlidir

  • -30°C'den +130°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır, kısa süre için +150°C'ye kadar dayanıklıdır

  • Renk: Siyah

  • NLGI'ye göre kıvam: 2