Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Göçük çektirme sistemi PinPuller® Seti
Yalın çelik ve boyalı yüzeyler için kaynak ve yapıştırma aksesuarları içeren her amaca uygun göçük çektirme sistemi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Kompakt
- PinPuller seti kaynak ve yapıştırma tabanlı tamir sistemleri için gerekli tüm aletleri içerir
- Tüm aletler ve yardımcılar hızlı bir şekilde ayırt edilebilir ve kullanılabilir
Minimum ısı oluşturulması hassas parçalar üzerinde de çalışılabileceği anlamına gelir
Yapıştırılmış çekme adaptörlerini yapıştırıcı sökücü püskürterek kolayca çıkarın
İçindekiler: 30 parça
- Kaynak aksesuarları:
1 ayaklı PinPuller
1 PinPuller elektrotu, 3x
1 PinPuller elektrotu, 5x
1 bakır elektrot
1 kısa tornavida, 1,2 x 6,5 mm
1 elektrot eğesi
- Yapıştırıcı aksesuarları:
Plastik kama, plastik düzeltme konisi, eldiven (boyut: 9), aseton temizleyici 250 ml, yapıştırıcı çıkarıcı 150 ml öğelerinin her birinden 1 adet, 1 Minilifter çekme parçası
5 x 16 mm çap; 5 x 27 mm çap; 5 x 21 mm çap ve 5 x 32 mm çap bombeli adaptörlerin (kırmızı) her birinden 2 adet
10 kahverengi eritme mum yapıştırıcı, yüksek mukavemetli, 12 mm çaplı
PinPuller seti SmileREPAIR sisteminin bir bileşenidir.
PinPuller çok yönlüdür:
- Küçük ila orta dereceli deformasyonlar
- Göçükler ve uzun çizikler
- Kaynak ve yapıştırıcı sistemleri
Boyalı yüzeyler, çelik sac ve alüminyum. 0,5–2 mm aralığındaki sac levha kalınlıklarında
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!