Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Gizli eldiven
Suda çözünmeyen maddelere karşı koruma sağlar
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Cilt ile etkin çalışma malzemesi arasında etkili koruyucu film tabakası
- Cilde zararlı çalışma maddeleri ile teması azaltır
- Cilt fonksiyonları etkilenmez
Kuru, elastik, dokunmaya dayanıklı bir koruyucu film oluşturur
- El aletleri sağlam tutulur
- Uygulama sonrası kuruduktan sonra işlem yapılan yüzeyler üzerinde parmak izi bırakmaz
- Temizledikten sonra ciltte taze bir his bırakır
Cilt temizliğini kolaylaştırır
Bu sayede çoğu cilt hastalığının oluşmasında büyük bir etken olan uygun olmayan cilt temizlik maddelerinin kullanılmasını engeller.
Ekonomik
- Son derece ekonomik kullanım
- Genellikle su yeterli olacağı için daha az temizlik maddesi gerekir ve yıkama süresi önemli ölçüde daha azdır
Koruyucu madde ve silikon içermez
Dermatolojik olarak test edilmiştir ve doğada biyolojik olarak çözünebilir
Suyla veya soğutucu yağlayıcılar gibi su ile karıştırılmış sistemlerle çalışırken koruma sağlamaz. Ürün ayrıca tahriş edici ve benzeri maddelerle çalışırken takılması zorunlu olan eldiven gibi koruyucu önlemlerin yerine geçmez
Yağ, gres, grafit, bitüm ürünler, boya, vernik, yapıştırıcılar, sentetik reçine, polyester, silikon ve cam elyaf ile çalışırken koruma sağlar.
İşe başlamadan önce ve ellerinizi yıkadıktan veya suyla temas ettikten sonra, fındık kadar losyonu temiz eller üzerine ovalayın ve emilmesi için bir süre bekleyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!