Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
GEFU® diş açan cıvata, Taptite 2000® dişli, düz başlı ve yıldız başlı
DIN 7500-1 (ISO 7045'ya uygun boyutlar), CE şekli, yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) galvanize çelikli, sürtünmeyi önleyen kaplamalı, mavi pasifize (A2K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Diş açan cıvatalar dökümle köreltilmiş delikleri, geçiş noktaları, delinmiş, lazerlenmiş ve zımbalanmış sac levha parçalarında somun dişi oluşturur. Dişli kesiminin aksine, diş açanlar ile havşa dişinde malzemenin yapısına müdahale olmaz; bunun yerine yerinden çıkarılır ve işlemle sertleştirilir.
Diş açmayı ortadan kaldırır
- Maliyet tasarrufu sağlar
Diş açma işlemine gerek kalmaz
Cıvatanın TRILOBULAR şekli, dişli kenarlarının yarıçap profili ile bir araya gelir
- Geniş diş yapısı sayesinde daha düşük vidalama torku gerektirir
Yüksek sabitleme gücü
Geniş diş yapısı
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
İşlemle sertleştirilmiş havşa dişi (somun dişi)
- Daha yüksek yük taşıma kapasitesi
Dişli hareket etmeksizin oturur ve kendi kendine kilitlenir
- Cıvatanın gevşek çalışma ihtimalini azaltır
Gereksiz sarfiyatı önler
Oluşan diş, "metrik" standart diş oluşturur
- Gerekli olduğunda diş açan cıvata metrik bir cıvata ile değiştirilebilir.
Uygulama veya söz konusu parça için diş açan cıvatanın uygunluğu, önceden test edilerek belirlenmelidir.
Bu diş açma işlemi olmadan doğrudan cıvata ile birleştirme işlem türü için uygun malzemelere şunlar gibi esnek malzemeler örnek verilebilir: Çelik (yaklaşık 500 N/mm²'ye kadar), basınçlı çinko döküm, alüminyum, bakır ve bakır alaşımları vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!