Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Fırın macunu 1000
Optimum sıcaklık direncine sahip çözücü içermeyen tek bileşenli sızdırmazlık maddesi, yüksek dayanımlı ve metal yüzeyler üzerine mükemmel yapışma.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tortu oluşumu yok
Depolama sırasında içerik maddeleri birbirinden AYRILMAZ
Kullanıma hazır
Malzemeyi örn. konserve ürünlerde gerektiği gibi önceden karıştırmaya gerek yoktur
Kartuş tabancası ile kolayca dışarıya doğru bastırılabilir
Donmaya karşı dayanıklı
0°C'nin altındaki depolama sıcaklığı (yaklaşık -5°C) mümkündür
Silikon içermez
Macun kürleştikten sonra elastik değildir.
Fırın macunu 1000 ısıtma ekipmanı sektöründe özellikle kazanlar, fırınlar, ocaklar, bacalar, ocak odası bağlantı parçaları, duman gaz boruları ve yüksek sıcaklık sektöründe kullanılan geniş bir ekipman ve aparat yelpazesinde 1000°C'ye kadar sızdırmazlık sağlamak için kullanılır. Ayrıca yıllık kontrol ve/veya temizlik sonrasında kazan sistemi kapılarında sızdırmazlık kordonlarının yerine kullanılabilir.
Yüzey; temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış ve cilalanmamış olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!