Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Fren hidroliği test cihazı
Tüm poliglikol bazlı fren hidroliklerinde (DOT3/DOT4 ve DOT5.1) su içeriğini kolay, hızlı ve kesin bir şekilde test edin
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Klipsli pratik test kalemi
Göğüs cebinde pratik saklama
Tek bir düğmeye basarak hızlı test ve geçiş yapma imkanı
Sezgisel çalışma mümkündür
Kompakt, hafif tasarım
Piller dahil yaklaşık 55 g
Hızlı ve kesin ölçüm
Servis bölümünü destekler, doğrudan müşterilere gösterilebilir
Otomatik test
Pili ve kullanıma hazır olup olmadığını test edin
Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamitten yapılmış muhafaza
Asit ve alkalilere dirençli, darbe ve kırılmaya dayanıklı. Uzun kullanma süresi.
Otomatik kapanma
Yaklaşık bir dakikadan sonra pil koruma
LED ışık
Batırılan ölçme uçlarını aydınlatır ve fren hidroliği kabındaki kir parçacıklarını görünür hale getirir.
Piller evsel atıklarla değil ayrı olarak atılmalıdır.
Her araç muayenesi/servis ziyareti sırasında
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!