Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı
Design without collar:
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Vida eksantrik olarak döner
- Sıkıldığında direnci eşit bir şekilde artar
- Uç konumda algılanabilir güvenlik fonksiyonu
Kesitli eksantrik bağlantı flanşları ve özel olarak tasarlanmış sıkma kıvrımı
- Konnektörlerin pozitif ve zorlamalı olarak sabitlenmesi
- Kendiliğinden gevşeme olmaz
- Mobilyanın açılmasını önlemek için taşıma koruyucu
Flanşsız tasarım:
- Kademeli alçaltma
- Mobilya parçalarının nazik istifi
- Renkli plastik kapak opsiyonu
PZ 2 ve PH 2 gömme vida başları, 1,0 x 6,0 veya 1,2 x 6,5 emniyet yivi ve 4 mm allen kafa için uygun
- Aletsiz çalışma opsiyonu
- Son kullanıcının kendisinin montajı/sökmesi için ideal
Kararlılığı artırmak için yivli dübeller veya tahta bağlantı plakaları kullanmanızı da öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!