Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüzey sızdırmazlık maddesi, akmaz
Flanş ve yüzeylerdeki büyük boşlukların sızdırmazlığı için kullanılır. Viskoz ürün.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Viskoz ürün
Malzeme damlama ve akma yapmaz, bu nedenle baş üstü ve dik yüzeylerde ideal çalışma imkanı sağlar.
%100 sızdırmazlık
Boşluklar tam olarak doldurulur böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.
120°C'ye kadar hafif esneklik
Farklı malzemeler arasındaki genleşme farkını telafi eder.
Düşük basınç altında hemen sızdırmazlık sağlar
Test basıncı hemen uygulanabilir. Bu nedenle bekleme süresi yoktur.
Ayrıca pasif malzemeler için de uygundur
- Alüminyum flanşların sızdırmazlığı için de uygundur
- Birden fazla malzeme için tek ürün.
Hızlı kürlenme
Aracın bekleme süresi kısalır.
Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.
Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma sürelerine uyun! Flanş doldurucu anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının, atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Aynı zamanda sertleşme hızı, hala metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenir. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!