Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Exterior roller shutter Solar
The Solar exterior roller shutter for standard-sized roof windows offers reliable protection from heat and cold, as well as complete blackout, works independently due to solar operation with built-in battery pack and is ideal for renovations or subsequent installation - completely without mains connection
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!