Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Erkek TX bits uç seti SUPER GRIP
Erkek TX bits uç seti SUPER GRIP - 1
Erkek TX bits uç seti SUPER GRIP - 2
Erkek TX bits uç seti SUPER GRIP - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Erkek TX bits uç seti SUPER GRIP

Yalama olmuş TX lokma tahrikleri olan cıvataları gevşetmek için kullanılabilir

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Dişi TX lokma tahrikleri için uygun


Bits ucun özel profili, yalama olmuş veya yuvarlatılmış bir TX lokma tahrikini "kavramayı" ve sökmeyi mümkün kılar


Özellikle dayanıklı ve yüksek kaliteli malzeme


Birlikte verilen 1/2 inç x 10 mm adaptörle bir tornavida veya cırcır ile kullanılabilir


1/4 inç altıgenli T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm bits uçlar ve 10 mm altıgenli T45, T50, T55 lg 38 mm bits uçlar bulunur

Not