Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Çok geniş bir uygulama alanına sahip kimyasal dübel. Çatlaklı ve çatlaksız betonda, duvarcılıkta, sonradan donatılı güçlendirme bağlantısında tekli bağlantı
The winter mortar (installation down to -20°C possible), for concrete and masonry
High-performance mortar for concrete and post-installed rebar connections
Base mortar for masonry and uncracked concrete
For fixing lightweight components, repairing and filling damaged or excessively large drill holes, or as a repair compound for wood material
Composite mortar for extreme loads in concrete (injection systems F-VIZ) and fatigue-related influences (injection system W-VIZ dynamic)
Uzun işlem süresine sahip saf epoksi harç, yüksek sıcaklıkların yanı sıra büyük ankraj derinlikleri ve delikler için idealdir. Kimyasal dübel sistemi, beton ve sonradan donatılı filiz ekme (REBAR) için
Also suitable for borehole sealing of concrete screw W-BS
Standard pure epoxy mortar with a long working time and for large effective anchorage depth - ideal for bonded anchors as well as for post-installed rebar connections in concrete
Kimyasal dübel tabancası, WIT
Emme çanı
Alçı levha dübeli W-GS
Basınçlı hava hortumu, WIT-SDD, ön montajlı
Vida dübeli, WG-FIX, yassı mercimek başlı
Basınçlı hava ağız adaptörü
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi
Metal alçıpan dübeli W-MH/L mercimek başlı vida