Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
End mill SC4.0 Inox DIN 6527XL Z3 Ultrad FG HB
Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Particularly suitable for groove milling and pocket roughing. Large chip spaces, aggressive cutting and dynamic front chip space for improved chip flow. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!