Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z3 Ultrad FG HB
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z3 Ultrad FG HB - 1
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z3 Ultrad FG HB - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z3 Ultrad FG HB

Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Particularly suitable for groove milling and pocket roughing. Large chip spaces, aggressive cutting and dynamic front chip space for improved chip flow. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.

Ürün açıklamasını okuyun

20 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller