Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L 3xD/2xD IC Ultrad HA
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L 3xD/2xD IC Ultrad HA - 1
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L 3xD/2xD IC Ultrad HA - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

End mill SC4.0 Inox DIN 6527L 3xD/2xD IC Ultrad HA

Solid carbide high-performance cutter particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Smoothing, rough finishing and roughing with one tool. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller