Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
End mill SC4.0 50-65HRC DIN6527L 50° Vario DURALDUR
End mill SC4.0 50-65HRC DIN6527L 50° Vario DURALDUR - 1
End mill SC4.0 50-65HRC DIN6527L 50° Vario DURALDUR - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

End mill SC4.0 50-65HRC DIN6527L 50° Vario DURALDUR

Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining hardened and high-strength steels. The high rigidity and uneven pitch produce an excellent surface quality on the workpiece, even with high infeed values. Extremely long service life. The end mill is a single tool for roughing, rough finishing and finishing. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.

Ürün açıklamasını okuyun

18 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller