Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
End mill SC WN Z4 1.3xD 35-38° TiAlN-S HB
End mill SC WN Z4 1.3xD 35-38° TiAlN-S HB - 1
End mill SC WN Z4 1.3xD 35-38° TiAlN-S HB - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

End mill SC WN Z4 1.3xD 35-38° TiAlN-S HB

Solid carbide high-performance cutter for universal application: short, robust design and soft cut (10 degrees). Particularly suitable for roughing, finishing and grooving in CNC milling centres, in combined turning and milling centres as well as on turning machines. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. High cutting performance.

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller